Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Branchenmodul 23
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Stuckateur, Maler, Innenausbau, Zimmerer, Dachdecker und öffentliche Betriebe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, lichte Höhe 275 mm
- 1 Klappenregal, Klappe Höhe 180 mm
- 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Regal mit 6 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Der Modulblock ist vormontiert und bereit für den Einbau ins Fahrzeug
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!