Branchenmodul 26

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Branchenmodul 26

Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau, lichte Höhe 420 mm

  • 2 Klappenregale, Klappe Höhe 180 mm

  • 1 Klappenregal, Klappe Höhe 105 mm

  • 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen



Der Modulblock ist vormontiert und bereit für den Einbau ins Fahrzeug

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.