Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Branchenmodul 39
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Linke Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, lichte Höhe 420 mm
- 2 Lagerregale mit je 1 Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Regal mit 5 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!