Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandbegrenzungsdecke
Geeignet zum Löschen von Bränden in Lithium-Batterien, einschließlich Elektro- und Hybridfahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nach dem Löschen eines Feuers kann die Decke nach Reinigung und Prüfung auf Schäden wiederverwendet werden.
Bei der Brandbegrenzungsdecke handelt es sich um ein spezielles Gewebe, dass eine extrem hohe Hitzeresistenz aufweist und sogar für Hitzeschilde in der Raumfahrt verwendet wird. Dieses besonders robuste und gleichzeitig flexible Gewebe sorgt dafür, dass selbst eine Hitzeexposition über einen langen Zeitraum möglich ist und die Fahrzeug- und Akku-Brände zuverlässig und schnell eingedämmt werden können.
- Gewicht 28 kg
- Wartungsfrei
- Verpackt in einen Rucksack samt 2 Paar Schutzhandschuhe
Anwendungsbereiche:
- Parkplätze
- Tankstellen und Ladestationen
- Abschleppdienste
- Werkstätten
- Tunnel
- Flughäfen
Ziehen Sie die Decke über den brennenden Pkw, Lkw oder die Batterie, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!