Brandschutzfüller 5 KS SP

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzfüller 5 KS SP

Universell einsetzbare Brandschutzfüller für den Innen- und Außenbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzfüller auf Wasserbasis.



Der Brandschutzfüller ist eine lösemittel- und halogenfreie Kunststoff-Dispersion, die flammhemmende Pigmente enthält. Der Brandschutzfüller ist emissionsarm eingestuft und enthält keine Borate, Weichmacher, Formaldehyde oder Alkylphenolethoxylate (APEO).


  • Lösemittelfrei, keine VOC-Emissionen

  • Mechanisch belastbar

  • Wasserundurchlässig nach DIN 1048

  • Öl- und benzinresistent

  • Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384

  • Alterungsbeständig

  • Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel
Hinweis

Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen. Verdünnung mit max. 3% Wasser möglich.


Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


  • Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229

  • Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249

  • Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592

  • Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597