Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzmörtel M2000
Kombi-Hartschrottsystem für Kabel- und Rohrabschottungen in Wänden und Decken. Ohne Flugasche.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerwiderstandsklasse bis El 180 / Geprüft nach EN 1366-3
- Frei von Fasern, Phenol und halogenen Weichmachern
- Einkomponentig, ohne Flugasche und Staubarm
ETA 20/1325
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Kabel, Kabelbündel, EIR / aus Stahl und Kunststoff, EIR / Flexrohre als Bündel, Kabeltrassen, brennbare Rohre, Aluverbundrohre, nichtbrennbare Rohre / Mineralfaser-Isolierung, nichtbrennbare Rohre / Synthesekautschuk Isolierung, Solarwellrohre mit Isolierung, Hydraulikleitung
Maximale Schottgröße / Öffnungsgröße (BxH): In Massivwänden 120 cm x 200 cm, in Massivdecken 120cm x unendlich. Mindestdicke des Bauteils: In Massivwänden ≥ 10 cm, in Massivdecken ≥ 15 cm. Schottstärke ≥ 15 cm in Wand und Decke.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!