Brandschutzmörtel
Brandschutzmörtel - 1
Brandschutzmörtel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzmörtel

Für mittlere bis große Durchführungen mit Nachbelegungsmöglichkeit bei Verwendung von Nachinstallationskeilen

  • Inhaltsgewicht: 20 kg
  • Gebinde: Sack
  • Feuerwiderstandsklasse: S90, S120
  • Farbe: Grau
  • Mischungsverhältnis: 6 l Wasser für 20 kg
  • Verarbeitungszeit max.: 60 min
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung
  • Viskosität/Konsistenz: Pulver
  • Rohdichte max.: 1,06 kg/dm³
  • Rohdichte min.: 1,04 kg/dm³
  • Druckfestigkeit min.: 2.5 N/mm²
  • Biegefestigkeit min.: 0.8 N/mm²
  • Biegefestigkeit max.: 1.5 N/mm²
  • Chemische Basis: Zement und mineralische Zuschlagstoffe
  • Druckfestigkeit max.: 5 N/mm²
  • Geruch/Duft: Geruchlos
  • DIN: 4102-9
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Gebinde Feuerwidersta... Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089330220
20 kg Sack S90, S120 Grau
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
  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase,

  • Temperaturabbauend

  • Raumabschließend

  • Spritzwasserfest

  • Löschwasserstrahlfest

  • Verursacht keine Korrosion an Betonstahlbewehrungen

  • Verhält sich neutral gegenüber PVC-Kabeln

  • Geeignet zum Pumpen und für den Handeinbau

  • Alterungsbeständig

  • Gewebehygienisch neutral

  • Frei von toxischen, haut- und umweltschädlichen Stoffen

  • Hohe Ergiebigkeit

  • Gute Standfestigkeit – dadurch geringer Schalungsaufwand

  • Sehr gute Untergrundhaftung auf Stahl, Beton, Mauerwerk
Hinweis

Sonderanwendungen wie Hydraulikschläuche, Doppelsolarrohre, Klimasplit-, Staubsauger-, Rohrpost- und Gasleitungen sind möglich.

  • Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig 120 Minuten Z-19.53-2298

  • Wand- und Decken-Durchbrüche S90 Z-19.15-1333