Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hohlwanddosenpad
Selbstklebende intumeszierende Brandschutzgewebeeinlage für die Abschottung von Hohlwand- und Unterputzdosen für Elektroinstallationen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Hohlwanddosenpads werden in die Installationsdosen eingeklebt und schäumen unter Temperatureinwirkung bereits ab ca. 150°C stark auf, wodurch im Brandfall mit hohem Druck eine isolierende kompakte Kohlenstoffschicht ausgebildet wird und so die Entstehung von Kabelbränden und der Abbrand der Kabelmäntel und -isolierungen gehemmt oder gänzlich verhindert wird.
Etwaige Hohlräume, die durch den Einbau der Installationsdosen in der Brandschutzwand entstanden sind, werden durch das aufschäumende Blähgraphit verschlossen.
Feuerwiderstandsklasse EI 120 / geprüft nach EN 1366-3
Eine Nachinstallation des Pads bei einer bereits verbauten Dose ist erlaubt und leicht durchzuführen. Eine etwaige Wiederverwendung einmal installierter Pads ist jedoch nicht möglich und nicht gestattet.
Bei Durchführung von Kabeln kein Loch in das Pad bohren, sondern einen Kreuz- oder Diagonalschnitt an der Position der Kabeldurchführung machen und das Kabel dort durchziehen.
ETA 20/1306
Anwendung in leichten Trennwänden und Massivwänden ab 100 mm Wandstärke.
- Die Schutzfolie über dem Klebestreifen auf der Rückseite des Pads abziehen und die Einlage mittig auf dem Boden der Innenseite der Elektroinstallationsdose anbringen. Bei einer Doppeldose müssen zwei Pads nebeneinander angebracht werden.
- Der Abstand der Installationen zueinander von mindestens 100 mm ist zu beachten.
- Der gegenüberliegende Einbau von Elektroinstallationsdosen mit Hohlwanddosenpads auf beiden Seiten einer Wand ist gestattet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!