Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Würth Brandschutzschaum
Ein Brandschutzschaum zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Feuerhemmender, 1-Komponenten, expandierender Konstruktionschaum:
- Feuerwiderstandklassen bis EI 180
- Fugenbreite bis 30 mm
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Für die Auspresspistole geeignet
- Haftet sehr gut auf den meisten Baumaterialien
- Verwendbar für Baustoffe aus Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Mörtel, etc.
- Gute Schalldämmungsleistung
Bei Verwendung für brandschutzklassifizierte Fugenabdichtungen, sind die ETA 21/0517 und die Würth Montageanleitung zu beachten.Ausgehärteter Schaum gegen die UV- Strahlung, z.B. mit Putz, Leiste oder Silikon, bedecken.
ETA-21/0517
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Abdichtung von vertikalen und horizontalen Baufugen in Massivwänden (Dicke über 150mm) gemäß ETA-21/0517.
Das Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch durchlesen. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund mit Wasser befeuchten. Zum Schäumen Dose senkrecht mit Ventil nach unten halten. Für eine schnellere und gleichmäßige Aushärtung nochmals mit Wasser befeuchten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!