Brandschutzschaum PU
Brandschutzschaum PU - 1
Brandschutzschaum PU - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzschaum PU

Brandschutzschaum zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen.

  • Inhalt: 750 ml
  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Dichte: 90 kg/m³
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Fugenbreite max.: 20 mm
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 10 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 10 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 10 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 50 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose optimal: 20 °C
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 35 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: freigeschäumt
  • Ausbeute (Volumen) ca. / Bedingung: 35 l / freigeschäumt
  • Silikonfrei: Ja
  • Haftung: Gut
  • Feuerwiderstandsklasse: EI240
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 30°C
  • Inhaltsgewicht: 884 g
  • Produktgewicht (per Stück): 885 g
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Dichte Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
0893303405
750 ml Polyurethan 90 kg/m³ Aerosoldose
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
Feuerhemmender, 1-Komponenten, expandierender Konstruktionschaum:


  • Feuerwiderstandklassen bis EI 240

  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase

  • Für die Auspresspistole geeignet

  • Haftet sehr gut auf den meisten Baumaterialien

  • Verwendbar für Baustoffe aus Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Mörtel, etc.

  • Hohe Schalldämmungsleistung

  • Kombinierbar mit der elastischen Dichtungsmasse IPT
Hinweis

Bei Verwendung für brandschutzklassifizierte Fugenabdichtungen, sind die ETA 15/0824 und die Würth Montageanleitung zu beachten.


Der gehärtete Schaum sollte durch eine Schicht Putz, Silikon oder Anstrichfarbe vor UV-Strahlung geschützt werden.

ETA 15/0824