Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutz-Silikon SIL 240
Fireseal – passive Brandschutzsysteme
Feuerbeständig bis EI 240
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für die Abdichtung linearer Fugen
- Elastisches, einkomponentiges Silikon, für eine optimale Abdichtung gegen die Ausbreitung von Rauch und giftigen Dämpfen, Hitze und Flammen durch Wände und Laderaumböden
- Verwendung in Kombination mit Steinwolle, um El-Feuerfestigkeitswerte zu erreichen
- Ausgezeichnete Elastizität
- Optimale Haftung selbst auf porösen Materialien wie Beton, Gipskartonplatten usw.
- NICHT überstreichbar
- Alterungs- und witterungsbeständig, gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, geruchlos
- Nicht empfohlen für Kunststoffe wie PE, PP, PTFE oder zum Abdichten von Bereichen, die im ständigen Kontakt mit Wasser sind, oder für horizontale Wandfugen, Kleben von Spiegeln, Marmor oder Naturstein
- Hohe Feuerbeständigkeit bis zu 240 Minuten (je nach Fugenart)
- Für Fugen aller Längen
- Lange Feuerbeständigkeitszeiten selbst in Wänden, die nur 100 mm dick sind – andere Marken erfordern höhere Stärken, die üblicherweise auf einer Baustelle nicht vorhanden sind, die Zertifizierung dieser Produkte wird dadurch ungültig
- Nicht nur für Böden sondern auch für Wände aus Beton, Gipskartonplatten und Vollziegeln sowie Hohlmaterialien verwendbar, solange sie eine Mindestdicke von 100 mm aufweisen
- Dank seiner Elastizität passt es sich problemlos an die verschiedenen Formen der Fugen an
- Einfach in der Handhabung und Anwendung: kann mit einer klassischen Auspresspistole für Silikon verwendet werden
- Ergiebigkeit einer Kartusche: ca. 3 m (10 x 10-mm-Dichtung)
Zertifikate: www.wuerth.it/progettisti
Beachten Sie jeweils die Positionierungsvorgaben.
Da das Material nicht intumeszierend ist, ist es ist nicht geeignet für die Brandschutzabdichtung von Fugen mit Durchgangselementen (Rohre, Kabel usw.). Andere Fireseal-Systeme verwenden
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Wandbefestigung | |||||
Min. Wandstärke mm | Probenname | Fugenbreite (mm) | Stärke der Steinwolle/mm (Dichte ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 Silikonstärke/mm | Feuerwiderstand |
100 | C | 40 | 20* | 10* | EI 120 |
100 | D | 10 | 20* | 10* | EI 120 |
*Anbringung an beiden Seiten der Wand. |
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Deckenbefestigung | |||||
Min. Deckenstärke mm | Probenname | Fugenbreite (mm) | Stärke der Steinwolle/mm (Dichte ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 Silikonstärke/mm | Feuerwiderstand |
150 | G | 40 | 50* | 20* | EI 180 |
150 | H | 10 | 50* | 10* | EI 240 |
*Anbringung auf beiden Seiten der Decke |






Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Für die Brandschutzdichtung von linearen Fugen, die ein hohes Maß an die Feuerbeständigkeit erfordern
Geeignet für Wände wie Böden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!