Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzzement MG III
Mörtel der Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1, Klassifiziert als Baustoff A1 gemäß DIN 4102-4
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, spritz- und löschwasserstrahlfest, mechanisch stabil
- Gebrauchsfertige Mischung
- Fest auch bei größeren Aufbauhöhen
Geeignet zum
- Pumpen
- Pressen
- Für den Handeinbau
Als Isolierung bei Wand- und Deckendurchführungen bitte immer Mineralwolle A1 oder A2 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt < 1000°C, verwenden.
Brandschutzzement Mörtel der Mörtelgruppe III
Prüfzeugnis der MPA Hannover
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Zur Verarbeitung im System [A], [B1], [F], [F2], F3, [G1], [G2], [H], [H1], [H2], [H3], [I]
- Kombischott [A]
- Kabelbox [B1]
- Rohrabschottung M, [F]
- Rohrabschottung M leicht, [F2]
- Rohrabschottung I plus / I iso, F3
- Rohrabschottung intumeszierend, [G1]
- Rohrabschottung dB, [G2]
- Rohrabschottung Z, [H]
- Rohrabschottung KL, [H1]
- Rohrabschottung intumeszierende Matte plus [H2]
- Rohrabschottung intumeszierender Streifen plus [H3]
- Fugensystem K, [I]
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen von isolierten und nicht isolierten, nicht brennbaren Rohren.
- Mehrfachbelegung möglich, da keine Maßbeschränkung bei Rohrdurchmesser und Abmessung der Schottgröße
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen von isolierten und nicht isolierten Kunststoffrohren mit einem Durchmesser < 32 mm ohne weitere Maßnahmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!