Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Metallfreie Bremsen- und Montagepaste zum Einsatz im Hoch- und Niedrigtemperaturbereich von - 40 °C bis + 1.600 °C. Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel für eine problemlose Demontage und zur Verhinderung von Passungsrost. Extrem salz- und spritzwasserbeständig. Minimiert Reibung und Verschleiß. Zur Grund- und Dünnfilmschmierung.
- Nicht auf Bremsbelag Reibflächen und Bremsscheiben auftragen
- Nicht zum Schmieren von Bremskolben oder Dichtungen verwenden
- Bei Bremsenquietschen auf die Bremsklotzrückseite auftragen
- Für die Verbindungsstelle Leichtmetallfelge zur Radnabe
- Bei Reparaturen an Scheiben- und Trommelbremsen
- Als Trennschmierung für die Verbindungsstelle Leichtmetallfelge zur Radnabe
- Als Montagepaste für Verschraubungen im Hochtemperaturbereich z.B. an Auspuffanlagen
- Zur Schmierung von Gleitstellen am Fahrwerk, Motor und Getriebe
Mit der Pinseldose auf die zuvor gereinigte Schmierstelle auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!