Bremsenreiniger

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsenreiniger

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Naphtha
  • Gefahrklasse (VbF): AI
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Dichte / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0890108720
20 l Kanister Charakteristisch 0,714 g/cm³ / bei 20°C
1 St.
0890108760
60 l Fass Charakteristisch 0,714 g/cm³ / bei 20°C
1 St.
0890108716
20 l Kanister Charakteristisch 0,714 g/cm³ / bei 20°C
1 St.
0890108715
5 l Kanister Charakteristisch 0,714 g/cm³ / bei 20°C
1 St.
0890108711
0.75 l Aerosoldose Lösemittelartig 0,715 g/cm³ / bei 20°C
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
Schnelles Ablüftverhalten und hohe Reinigungsleistung


  • Schnelle und effektive Entfernung von Ruß, Fett, Bremsstaub und öligen Rückständen

  • Rückstandsfreie Reinigung


Acetonfrei


Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummi



AOX- und silikonfrei

Hinweis

Nicht auf heiße Teile sprühen. Nicht zur Oberflächenreinigung von Klebestellen geeignet. Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen sollten vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit getestet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.