Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsflüssigkeitstester mit flexibler Sonde
Für Bremsflüssigkeiten DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Betrieb durch 9-V-Blockbatterie
- Messtemperatur bis zu 260°C
- Sehr einfache Benutzerführung durch kompletten Prüfvorgangsablauf auf der Display Anzeige
- Durch die integrierte Messsonde kann die Bremsflüssigkeit direkt im Behälter geprüft werden
- Für Par. 57a Prüfung zugelassen
Lieferumfang:
- Prüfgerät
- Koffer
- Bedienungsanleitung
Batterie im Lieferumfang nicht enthalten.
Für alle gängigen Bremsflüssigkeiten (DOT 3, DOT 4, DOT 4+, DOT 5.1)
Funktionserläuterung:
Durch Wasseraufnahme (Hygroskopie) fällt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit ab. Bei langen Bremsvorgängen könnte ein Erhitzen der Bremse zur Dampfblasenbildung führen und somit eine Verschlechterung - oder im Extremfall sogar ein Ausfall der Bremse - die Folge sein. Das genaue Verfahren zur Messung erfolgt über diesem Bremsflüssigkeitstester schnell, effektiv und genau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!