Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatisches Bremskolben Set
Zum Zurücksetzen des Bremskolbens an Schwimmsätteln.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 16-teilig
- Universell passend z.B. für VW, Opel, DB, BMW, Audi, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Rover, Mazda, Subaru, Mitsubishi,…
- Komplett im Transportkoffer
- Auch für neue Fahrzeuge mit Linksgewinde- Eindrehvorrichtung
- Die Druckluftspindel mittels beiliegendem Adapter an die Druckluftleitung anschließen
- Zum Bremssattel passenden Druckadapter aussuchen und auf die Magnetaufnahme der Spindel stecken
- Entlüfterschalter drücken und Spindel per Hand bis zum Anschlag zurückziehen Werkzeug am Bremssattel ansetzen
- Mittels Druckschalter kann nun permanenter Druck auf den Bremskolben übertragen werden. Die Drehrichtung wird bestimmt über das Winkelstück an der Spindel. Vorab muß geprüft werden, eventuell durch leichte Drehbewegung, ob der vorliegende Bremssattel ein Rechts- oder Linksgewinde hat. Übermäßige Drehkräfte in die falsche Richtung können zu Schäden am Bremssattel führen
- Nun den Bremskolben bis zum Anschlag in den Sattel zurückdrehen. Der notwendige Druck wird durch die Druckluftspindel übertragen und verhindert somit zuverlässig das Abrutschen
- Entlüfterschalter abermals drücken, die Spindel per Hand zurückziehen und aus dem Bremskolben nehmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!