Bremsleitungs-Nippel Sortiment 155-teilig im System-Koffer
Bremsleitungs-Nippel Sortiment 155-teilig im System-Koffer
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Bremsleitungs-Nippel Sortiment 155-teilig im System-Koffer - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungs-Nippel Sortiment 155-teilig im System-Koffer

Mit 12 Abmessungen für verschiedene Fahrzeuge.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Lieferumfang:


  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-(3/8”-24 UNF)

  • 5 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW13-(1/2”-20 UNF)

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 6,0-SW12-M12 x1

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-(3/8”-24 UNF)

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 5 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW12-M12 x1

  • 5 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW14-(3/8”-24 UNF)

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW14-M10 x1

  • 40 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1

  • 30 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x1

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1 lang