Bügelgehörschutz x-300

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bügelgehörschutz x-300

Leichtgewicht mit nur 8 g

  • SNR-Wert: 24 dB
  • L-Wert: 18 dB
  • M-Wert: 19 dB
  • H-Wert: 27 dB
  • EN-Norm: 352
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300339
24 dB 18 dB 19 dB 27 dB
3 St.
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
  • Zum Tragen unter dem Kinn

  • Design nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen

  • Ovale Stöpsel schließen den Gehörgang exakt ab.

  • Fixierung des Bügels vermeidet störende Übertragungsgeräusche durch Reibung