Bürstenband fein
Bürstenband fein - 1
Bürstenband fein - 2
Bürstenband fein - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bürstenband fein

Besonders geeignet für Entrostungs- und Reinigungsarbeiten, sowie für das Entfernen von Dichtungen auf Grauguss

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Nicht für Alu und Alu-Druckguss. Kein Sandstrahleffekt.



Sicherheitshinweis zum Betrieb mit druckluftbetriebenem Gerät DBS 3500:



  • 11mm Bänder sind mit maximal 5,2 bar zu betreiben

  • 23mm Bänder sind mit maximal 6,2 bar zu betreiben

  • Der Anpressdruck darf in beiden Fällen bei max. 500 gr. liegen