Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bürstenband grob
Besonders geeignet in Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereichen. Mit Sandstrahleffekt, sorgt für guten Haftgrund bei Verzinnung und Verspachtelung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum schnellen Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmassen, Lack, Rost und Folien
Sicherheitshinweis zum Betrieb mit druckluftbetriebenem Gerät DBS 3500:
- 11mm Bänder sind mit maximal 5,2 bar zu betreiben
- 23mm Bänder sind mit maximal 6,2 bar zu betreiben
- Der Anpressdruck darf in beiden Fällen bei max. 500 gr. liegen
Entfernen von Unterbodenschutz und Dichtmassen sowie schnelles Entlacken.
Besonders geeignet in Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereichen.
Mit Sandstrahleffekt, sorgt für guten Haftgrund bei Verzinnung und Verspachtelung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!