Bundhose Würth 75 Jahre

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bundhose Würth 75 Jahre

Die innovative Bundhose in schlichtem Design ist durch ihr Gewebe aus 4-Wege-Stretch sehr strapazierfähig und bietet einen Reißverschluss in Kontrastfarben

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 214 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Größe FR/ES/PT/BE Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M403493425
48 42 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493421
44 38 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493427
50 44 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493435
58 52 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493439
60 54 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493423
46 40 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493417
40 34 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493429
52 46 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493433
56 50 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493419
42 36 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
1 St.
M403493431
54 48 Anthrazit 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan
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
  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Zollstocktasche

  • E-Care-Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Namensschildhalter-Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404