STARLINE® Plus Bundhose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

STARLINE® Plus Bundhose

Robuste und praktische Bundhose mit großer Taschenvielfalt für ausreichend Stauraum. Der Tragekomfort und die kontrastfarbigen Details machen sie zusätzlich sehr attraktiv.

  • Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 250 g
  • Werkstoff Knietasche: 100% Cordura® 500D
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Größe FR/ES/PT/BE Farbe Knietasche Anzahl VE
Preis/VE
M003175046
Rot, Schwarz 46 40 Schwarz
1 St.
M003175048
Rot, Schwarz 48 42 Schwarz
1 St.
M003175050
Rot, Schwarz 50 44 Schwarz
1 St.
M003175052
Rot, Schwarz 52 46 Schwarz
1 St.
M003175054
Rot, Schwarz 54 48 Schwarz
1 St.
M003177048
Weiß, Grau 48 42 Schwarz
1 St.
M003177054
Weiß, Grau 54 48 Schwarz
1 St.
M003178046
Grün, Schwarz 46 40 Schwarz
1 St.
M003178048
Grün, Schwarz 48 42 Schwarz
1 St.
M003178054
Grün, Schwarz 54 48 Schwarz
1 St.
M003172048
Schwarz, Grau 48 42 Grau
1 St.
M003172050
Schwarz, Grau 50 44 Grau
1 St.
M003172054
Schwarz, Grau 54 48 Grau
1 St.
M003172060
Schwarz, Grau 60 54
1 St.
M003172064
Schwarz, Grau 64 58
1 St.
M003174056
Grau, Orange 56 50 Schwarz
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
  • Robust, strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Hammerschlaufe

  • Reflexbiesen

  • Elastischer Bund, Dreifachnähte zur Verstärkung

  • CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen, zertifiziert nach EN 14404