Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butyl-Dichtungsband RAL 9002
Das Butyl-Dichtungsband RAL 9002 eignet sich hervorragend für die Abdichtung von Trapezblechen und Sandwichpaneelen im Innenbereich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Passt sich optisch sehr gut an den Untergrund an
- Sichere und schnelle Verarbeitung im Eckbereich durch mittig geschlitztes Trennpapier
- Dampfdiffusionsdicht
- Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein
- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +10°C liegen
- Es wird empfohlen saugende und poröse Untergründe mit Würth Butylprimer vorzubehandeln
- Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andrückwalze oder ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abdichtung von Trapezblechen und Sandwichpaneelen im Innenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!