Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butylband vlieskaschiert
Butylband mit einseitig kaschiertem Kunststoffvlies.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einmalige Materialeigenschaft durch die Vlieskaschierung
- Überstreichbar und überputzbar
- Sehr gute Dehnfähigkeit und dauerhafte Bewegungsaufnahme
Einfache Verarbeitung
- Passt sich Unebenheiten sehr gut an
- Mittig geteiltes Silikontrennpapier für rasche Eckverklebungen
Lösemittel- und bitumenfrei
Die Mindestklebefläche des Butyls muss bei Fugenüberklebungen mindestens 1/3 der Bandbreite je Kontaktfläche betragen. Überkopfverklebungen sind ohne zusätzliche mechanische Befestigung nicht zulässig. Bei überlappenden Stößen des Butylbandes ist die Vlies Kontaktfläche mit Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Das Produkt ist nicht geeignet für die Verklebung über Dehnfugen zum Bewegungsausgleich von Bauteilen. Hier sind entsprechende Dehnfugenprofile zu verwenden.
Geprüft auf die Verwendung als Nageldichtband nach ÖNORM B3647
Prüfnachweis durch Holzforschung Austria
Hinweis
Bei allen Unterdächern unter 35° Dachneigung sind laut ÖNORM B4119 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen sollte jener der Konterlatten entsprechen, mindestens jedoch 50 mm betragen. Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Zur Abdichtung jeglicher Durchführungen und Fugen im Innen- als auch im Außenbereich bei Fenster, Türen, Metall- und Holzkonstruktionen. Als Nageldichtung für die zuverlässige Abdichtung unter Konterlatten.
Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Bitte beachten Sie dazu unsere Anwendungshinweise auf dem Produktdatenblatt.
Das notwendige Andrücken erfolgt mit einer Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.
Verarbeitung als Nageldichtband
Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub und trennmittelfrei sein.Butylband Vlieskaschiert auf der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befestigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!