Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Butyldichtband
Butyldichtband - 1
Butyldichtband - 2
Butyldichtband - 3
Butyldichtband - 4
Butyldichtband - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Butyldichtband

Selbstklebendes und selbstverschweißendes Dichtungsband aus Butylkautschuk verspricht durch seine UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit eine langlebige Abdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gute Haftung und Verträglichkeit mit den meisten bekannten Werkstoffen


  • Gute Verträglichkeit auf Plexiglas, Makrolon und Bitumen (nach DIN EN 1548)


Langzeitbeständig


  • Bei sach- und fachgerechter Anwendung eine nahezu uneingeschränkte Lebensdauer

  • Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit

  • Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar

  • Wasserdicht und wasserbeständig


Ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“


  • Physiologisch unbedenklich

  • Geruchsfrei

  • Wirkt isolierend und geräuschdämmend

  • Hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit

  • Volumenbeständig

  • Entspricht den VOC-Anforderungen


Einfache und schnelle Verarbeitung


  • Sofort funktionsfähig

  • Permanent selbstklebend


  • Selbstverschweißend

  • Lebensmittelverträglich

  • Lösungsmittel- und Bitumenfrei
Leistungsnachweis
  • Entspricht IVD-Merkblättern: Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Verträglichkeiten: mit Bitumen nach DIN EN 1548


ISEGA:


  • Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden

  • Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65017 U 25


Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB Schema

  • Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
Hinweis
  • Durchschraubung/Durchdringung des Butylbands ist zu vermeiden.

  • Butyl kann keine mechanische Sicherung übernehmen!
Anwendungsgebiet
Serviceklappen - Mit dem Butyldichtband wird je nach Konstruktion eine zuverlässige Abdichtung gegen öliges oder salziges Spritzwasser erreicht.
Kunststoffeinbauteile und Verblendungen, wie beispielsweise Blinker, Beleuchtung, usw., die integriert oder aufgeschraubt sind, werden mit dem Butyldichtband montiert.
Bei Wohnwagen, Caravan oder Lkw werden Überlappungen von Seitenwänden mit Butyldichtband abgedichtet und mittels Zierleisten verpresst.
Zur Abdichtung des Stehfalzes mit einem beidseitig selbstklebenden Butyldichtband.
Anleitung
  • Entspricht IVD-Merkblättern: Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Verträglichkeiten: mit Bitumen nach DIN EN 1548


ISEGA:


  • Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden

  • Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65017 U 25


Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB Schema

  • Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!