Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butyl-Ecke
Die Butylecke ist optimal für die Abdichtung von kleineren Ecken im Innen- und Außenbereich geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
UV-, Witterungs- und Wasserbeständig
- Dichtet zuverlässig ab und schützt den Baukörper vor möglichen Schäden
- Sofort Schlagregendicht durch Aluminiumkaschierung
Ausgezeichnete Klebekraft und Soforthaftung
Sichere Verklebung und Abdichtung garantiert
Zeitsparende Verarbeitung
Jede Ecke kann zügig von der Spenderrolle entnommen werden
Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkung im Metallbau und Fensterbau. Bei Fensterbänken ist die Butylecke optimal geeignet zur hinteren Abdichtung der Fuge zwischen Fensterbank und Abschlussprofil. Der Einsatz ist auf nahezu jedem Untergrund möglich, sehr gute Haftung speziell bei Aluminium, Kunststoff , Beton, Verputzen, Holz, Hart, PVC und Glas.
1. Butylecke mit Rundung nach oben auf das äußere Eck aufkleben.
2. Untere Streifen überlappend verkleben. Gut andrücken und das Eck dicht verschliessen.
3. Butylecke fertig andrücken. Beschädigung sind unbedingt zu vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!