Butylband vlieskaschiert
Butylband vlieskaschiert - 1
Butylband vlieskaschiert - 2
Butylband vlieskaschiert - 3
Butylband vlieskaschiert - 4
Butylband vlieskaschiert - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Butylband vlieskaschiert

Butylband mit einseitig kaschiertem Kunststoffvlies.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Einmalige Materialeigenschaft durch die Vlieskaschierung


  • Überstreichbar und überputzbar

  • Sehr gute Dehnfähigkeit und dauerhafte Bewegungsaufnahme


Einfache Verarbeitung


  • Passt sich Unebenheiten sehr gut an

  • Mittig geteiltes Silikontrennpapier für rasche Eckverklebungen


Lösemittel- und bitumenfrei

Hinweis

Die Mindestklebefläche des Butyls muss bei Fugenüberklebungen mindestens 1/3 der Bandbreite je Kontaktfläche betragen. Überkopfverklebungen sind ohne zusätzliche mechanische Befestigung nicht zulässig. Bei überlappenden Stößen des Butylbandes ist die Vlies Kontaktfläche mit Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Das Produkt ist nicht geeignet für die Verklebung über Dehnfugen zum Bewegungsausgleich von Bauteilen. Hier sind entsprechende Dehnfugenprofile zu verwenden.

Geprüft auf die Verwendung als Nageldichtband nach ÖNORM B3647


Prüfnachweis durch Holzforschung Austria



Hinweis


Bei allen Unterdächern unter 35° Dachneigung sind laut ÖNORM B4119 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen sollte jener der Konterlatten entsprechen, mindestens jedoch 50 mm betragen. Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.