Universal C-Bügel 4-teilig
Universal C-Bügel 4-teilig - 1
Universal C-Bügel 4-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal C-Bügel 4-teilig

Mit Hilfe des C-Bügels und den dazu passenden, optional erhältlichen Druckstücken lassen sich Traggelenke, Silentlager, Hülsen und Buchsen direkt am Fahrzeug ein- und auspressen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Das Werkzeug wird mit einer Trapezgewindespindel Tr27 geliefert und kann durch herausdrehen des Gewindeadapters, jederzeit durch eine Mechadraulik-Spindel nachgerüstet werden.

  • Die beiden Aufnahme-Adapter ermöglichen die direkte Aufnahme der Druckplatten aus dem Universal Werkzeugsatz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen.


Lieferumfang Typ 1:


  • 1 x C-Bügel mit Gewindeadapter AG 1-1/2“-16 Gang x IG Tr27

  • 1 x Trapezgewindespindel Tr.27 x 250 mm

  • 2 x Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten


Lieferumfang Typ 2:


  • 1 x C-Bügel mit Gewindeadapter AG 1-1/2“-16 Gang x IG Tr27

  • 1 x Trapezgewindespindel Tr.27 x 300 mm

  • 1 x Spindel-Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten

  • 1 x C-Bügel-Aufnahme-Adapter für Hülsen-Aufnahmeplatten
Hinweis
  • Optimale Ergänzung zu Art.-Nr. 1952003880

  • Das Sortiment ist in zwei Varianten lieferbar. Bitte bei der Bestellung angeben.