Cockpit- Silikon Spray
Cockpit- Silikon Spray - 1
Cockpit- Silikon Spray - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Cockpit- Silikon Spray

  • Gebinde: Aerosoldose
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Silikonöl
  • Dichte / Bedingung: 0,622 g/cm³ / bei 20°C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 5 bis 50 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0890221
0.3 l Aerosoldose Farblos Silikonöl
0890221600
600 ml Aerosoldose Farblos Silikonöl
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
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.
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
  • Pflegt und schütz Kunststoff und Gummi

  • Gibt unansehnlichen Kunststoffoberflächen einen neuen Seidenglanz

  • Wirkt staubabweisend

  • Schützt Gummiteile vor Alterung, verhindert das Festkleben durch Hitze und das Festfrieren bei Kälte von Tür- und Kofferraumdichtungen

  • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche bei Automatikgurten, Türscharnieren u.a. verhindert das Einfrieren von Türschlössern
Hinweis

Nicht auf Textilflächen gelangen lassen, verursacht Ölflecken. Nicht am Lenkrad, Schaltknüppel, Gas-, Brems- oder Kupplungspedalen anwenden! Die Griffigkeit kann erheblich verringert werden.