Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cockpitpflege
Kunststoff-Innenraumpflege mit fruchtigem Duft
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
Hochwertige Carnaubawachse sorgen in Verbindung mit Jojobaöl für optimale Pflege
- Frischt die Farben auf und verleiht einen seidenmatten Glanz
- Kunststoffe bleiben elastisch. Vermeidet Knarr- und Quietschgeräusche
- Gepflegtes, neuwertiges Aussehen (Neuwagenoptik)
Materialschonend
Die Sollbruchstellen des (Beifahrer-) Airbags werden nicht beeinflußt.
Schützt nachhaltig vor Umwelteinflüssen
- Schutz vor Alterung und Materialversprödung
- Kein Ausbleichen des Cockpits
Antistatisch
Spart ständiges Staubwischen
Enthält kein Phosphat und keine organischen Lösemittel.
Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105.
Biologische Abbaubarkeit > 95%
AOX- und silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Vorreinigung mit Aktivclean empfohlen. Cockpitpflege auf ein sauberes, trockenes Tuch sprühen und auf die zu behandelnden Teile auftragen. Vor Frost schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!