Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Containermast für Arbeitsleuchte
Direkte Container-Montage: Der Quick-Lock-Fuß passt perfekt auf alle gängigen ISO-Container-Ecken
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Robust und wetterfest – Die GFK-Rohrkonstruktion sorgt für einen zuverlässigen und dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- Modular und universell – Eignet sich für Licht, Antennen, Sensorik und viele weitere Anwendungen
- Transportfreundlich – Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße ist sie leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit
- Inkl Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm Art.-Nr. 0981180811
- Temporäre Einsatzstellen (z. B. bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
- Baustellen- und Infrastrukturbeleuchtung
- Mobile Kommunikations- und Messtechnik
- Bahnbetrieb, Katastrophenschutz, Industrieanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!