Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spendersystem Manuell SKIN LINE
Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Effizient und kostengünstig
- Präzise Dosierung für effizienten Einsatz
- Maximale Restentleerung reduziert Produktverluste
- Kompatibel mit 1,0 l und 1,5 l Nachfüllgebinden
Größtmögliche Hygiene
- Maximale Hygiene durch kontaktfreie Seifenführung
- Rückstandsfreies Spendersystem dank durchdachter Konstruktion
- Sauber & hygienisch – ideal für den täglichen Einsatz
Einfach in Technik und Anwendung
- Durchdachter Mechanismus garantiert zuverlässige Funktion
- Nachfüllpackung in Sekunden gewechselt – schnell, einfach und sauber
- Hoher Bedienkomfort für den täglichen Gebrauch
Praktisches Schienensystem
- Jederzeit erweiterbar für flexible Anpassung an individuelle Anforderungen
- Einfache und schnelle Montage, auch zur direkten Wandmontage geeignet
- Befestigungsmaterial und Montageanleitung liegen der Lieferung bei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!