Presszangenset mit Ratschenautomatik, nachstellbarer Sperrvorrichtung und Druckpunktentriegelung
Komplett mit 5 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für:
Mundstück A
- Für isolierte- und nichtisolierte Kabelschuhe von 0.5–6.0 mm² (rot, blau, gelb)
- DIN 0.5–1.0 / 1.5–2.5 / 4–6 mm²
Mundstück B
- Für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1.5–10.0 mm²
- DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
Mundstück C
- Für offene- und unisolierte Kabelschuhe von 0.5–6.0 mm², bis 6.3 mm Breite
- DIN 0.5–1.0 / 1.5–2.5 / 4–6 mm²
Mundstück D
- Kleine, isolierte Aderendhülsen mit und ohne Kragen von 0.5–4 mm²
- DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4 mm²
Mundstück F
- Grosse, isolierte Aderendhülsen von 6–16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!