Sekundenklebstoff Klebfix 2K
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 1 Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 2 Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 3 Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 4 Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 5 Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/AY1TEGjrOcA

Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 1
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 2
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 3
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 4
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 5
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sekundenklebstoff Klebfix 2K

Transparenter, spaltfüllender, flexibler 2-Komponenten-Sekundenklebstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Universelle Anwendung


  • Sehr gute Haftung auf sehr vielen Untergründen

  • Nahezu transparente Verklebung von PMMA

  • Hohes Spaltfüllvermögen bei minimalem Schrumpf

  • Hohe Anfangshaftung

  • Mechanisch bearbeitbar


Extrem hohe Klebkraft


Nach Aushärtung mit bis zu 75 kg / cm² belastbar



Gelförmige Konsistenz


Auch auf senkrechten Flächen und über Kopf einsetzbar



Einfache Handhabung


  • 10g-Variante in der praktischen Spritze – keine Pistole erforderlich

  • Dünne Mischerspitze garantiert eine punktgenaue Applikation


Beständig gegen Benzin und Diesel



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Nicht geeignet für den Einsatz in reinem Sauerstoff oder stark sauerstoffangereichter Umgebung. Es sollte nicht an stark chlorierten oder stark oxidierenden Substraten eingesetzt werden.

  • Keine dauerhafte UV Beständigkeit gewährleistet. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen
Anwendungsgebiet
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4 in 1
Pinsel-
aplikation
Klebfix
GEL
Klebfix
2K
MetalleAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Blei
Edelstahl
Kupfer
Messing
Stahl/Eisen
Zink
KunststoffeABS
GFK⚫1
EPDM
Gummi
Hartschäume⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polycarbonat = PC
Polystyrol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Styropor⚫1⚫1
Lackierte OberflächenLackierte Oberflächen
Holz & HolzwerkstoffeHolz (MDF, Spanplatten)
Schichtstoffplatten
(Resopal, Ultrapas)
Dekorplatten
Kork
Stein & BaustoffeBeton
Bituminöse Untergründe
Gasbeton, Gips, Gipskarton
Kunststein (Corian, Varicor)
HPL
Naturstein (Marmor, Granit)⚫1
Stein
Zementfaserplatten
SonstigesEmaille⚫1
Glas
Glasfaser
Spiegel⚫1
Porzellan, Keramik, Fliesen
Papier
Pappe
Gewebe
Leder
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MaterialZeit
Handfestigkeit*
Zugscherfestigkeit nach ISO 4587*
Kiefernholz 180 – 210 Sekunden
Buchenholz 90 – 120 Sekunden
ABS 45 – 75 Sekunden
Polycarbonat60 – 90 Sekunden
Aluminium A5754 90 – 120 Sekunden
Baustahl 60 – 90 Sekunden
Kiefernholz180 Sekunden
Buchenholz90-120 Sekunden
Baustahl/rostfreier Stahl60 Sekunden
Aluminium90 Sekunden
ABS45 Sekunden
Polycarbonat60 Sekunden
PMMA60 Sekunden
Abhängig vom Klebespalt (je kleiner der Spalt desto schneller ist die Aushärtung)
MaterialTypische Zugscherfestigkeitswerte
Kiefernholz 4 - 5 N/mm²
Buchenholz 3 - 4 N/mm²
ABS6 - 8 N/mm²
Polycarbonat 5 - 7 N/mm²
Aluminium A5754 2 - 3 N/mm²
Baustahl4 - 5 N/mm²

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technisches Datenblatt beachten!