Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103
Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103 - 1
Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich
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
  • Der Stab besteht aus blankem Stahl C15, mit einer Gewindetoleranz 7e nach DIN 103 und einer Länge von 1.000 mm
Hinweis

Zusammensetzung der Bezeichnung z.B. TR 16x4 = Trapezgewinde mit Nenndurchmesser d = 16 mm und Steigung P = 4 mm