Flache Scheiben Sortiment
Flache Scheiben Sortiment - 1 Flache Scheiben Sortiment - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Flache Scheiben Sortiment - 1
Flache Scheiben Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheiben Sortiment

1425-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 125 Form A, Stahl 140HV, verzinkt, blau passiviert (A2K) - Scheiben Für Sechskantschrauben und Muttern
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
Sortiment mit 1.425 Teilen


  • 200 Scheiben Ø 3,2 mm

  • 200 Scheiben Ø 4,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 5,3 mm

  • 200 Scheiben Ø 6,4 mm

  • 200 Scheiben Ø 8,4 mm

  • 100 Scheiben Ø 10,5 mm

  • 100 Scheiben Ø 13,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 15,0 mm

  • 100 Scheiben Ø 17,0 mm

  • 25 Scheiben Ø 21,0 mm