Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fächerscheiben DIN 125 / Federring DIN 127 Sortiment
1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1. Fächerscheiben DIN 125-A, Stahl 140HV / Federring DIN 127-B, Federstahl, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1.200 Teilen
- 100 Fächerscheiben Ø 4,3 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 5,3 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 6,4 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 8,4 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 10,5 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 13,0 mm
- 100 Federringe Ø 4,1 mm
- 100 Federringe Ø 5,1 mm
- 100 Federringe Ø 6,1 mm
- 100 Federringe Ø 8,1 mm
- 100 Federringe Ø 10,2 mm
- 100 Federringe Ø 12,2 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!