Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439 Messing, blank
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439 Messing, blank - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439 Messing, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439 Messing, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.