Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 558, Stahl 4.6, blank
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 558, Stahl 4.6, blank - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 558, Stahl 4.6, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 558, Stahl 4.6, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

DIN 558 wurde zurückgezogen und durch ISO 4018 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt).