Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf
Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf - 1
Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube DIN 571 blau verzinkt Sechskantkopf

DIN 571, Stahl blau verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 77 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (Holzgewinde) Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
019210 100
10 mm 100 mm 60 mm 7 mm
50 St.
019210 120
10 mm 120 mm 72 mm 7 mm
25 St.
019210 140
10 mm 140 mm 84 mm 7 mm
25 St.
019210 180
10 mm 180 mm 108 mm 7 mm
25 St.
019210 160
10 mm 160 mm 96 mm 7 mm
25 St.
019210 200
10 mm 200 mm 120 mm 7 mm
25 St.
019210 300
10 mm 300 mm 180 mm 7 mm
25 St.
019210 40
10 mm 40 mm 24 mm 7 mm
100 St.
019210 70
10 mm 70 mm 42 mm 7 mm
50 St.
019210 60
10 mm 60 mm 36 mm 7 mm
100 St.
019212 100
12 mm 100 mm 60 mm 8 mm
25 St.
019212 130
12 mm 130 mm 78 mm 8 mm
25 St.
019212 160
12 mm 160 mm 96 mm 8 mm
25 St.
019212 150
12 mm 150 mm 90 mm 8 mm
25 St.
019212 200
12 mm 200 mm 120 mm 8 mm
25 St.
019212 180
12 mm 180 mm 108 mm 8 mm
50 St.
019212 220
12 mm 220 mm 132 mm 8 mm
25 St.
019212 240
12 mm 240 mm 144 mm 8 mm
25 St.
019212 260
12 mm 260 mm 156 mm 8 mm
25 St.
019212 280
12 mm 280 mm 168 mm 8 mm
25 St.
019212 300
12 mm 300 mm 180 mm 8 mm
25 St.
019212 50
12 mm 50 mm 30 mm 8 mm
100 St.
019212 60
12 mm 60 mm 36 mm 8 mm
50 St.
019212 70
12 mm 70 mm 42 mm 8 mm
50 St.
019212 80
12 mm 80 mm 48 mm 8 mm
50 St.
019216 180
16 mm 180 mm 108 mm 10 mm
25 St.
019216 200
16 mm 200 mm 120 mm 10 mm
25 St.
019216 260
16 mm 260 mm 156 mm 10 mm
10 St.
01925 25
5 mm 25 mm 15 mm 3,5 mm
1000 St.
01926 100
6 mm 100 mm 60 mm 4 mm
100 St.
01926 120
6 mm 120 mm 72 mm 4 mm
50 St.
01926 40
6 mm 40 mm 24 mm 4 mm
200 St.
01926 45
6 mm 45 mm 27 mm 4 mm
200 St.
01926 50
6 mm 50 mm 30 mm 4 mm
200 St.
01926 60
6 mm 60 mm 36 mm 4 mm
100 St.
01926 70
6 mm 70 mm 42 mm 4 mm
100 St.
01926 80
6 mm 80 mm 48 mm 4 mm
100 St.
01926 90
6 mm 90 mm 54 mm 4 mm
01928 100
8 mm 100 mm 60 mm 5,5 mm
50 St.
01928 140
8 mm 140 mm 84 mm 5,5 mm
50 St.
01928 150
8 mm 150 mm 90 mm 5,5 mm
50 St.
01928 180
8 mm 180 mm 108 mm 5,5 mm
50 St.
01928 200
8 mm 200 mm 120 mm 5,5 mm
50 St.
01928 25
8 mm 25 mm 15 mm 5,5 mm
500 St.
01928 30
8 mm 30 mm 18 mm 5,5 mm
200 St.
01928 45
8 mm 45 mm 27 mm 5,5 mm
01928 65
8 mm 65 mm 39 mm 5,5 mm
100 St.
01928 55
8 mm 55 mm 33 mm 5,5 mm
100 St.
01928 70
8 mm 70 mm 42 mm 5,5 mm
100 St.
01928 90
8 mm 90 mm 54 mm 5,5 mm
50 St.
019210 240
10 mm 240 mm 144 mm 7 mm
25 St.
01928 160
8 mm 160 mm 96 mm 5,5 mm
50 St.
019216 300
16 mm 300 mm 180 mm 10 mm
10 St.
019216 160
16 mm 160 mm 10 mm
25 St.
019216 140
16 mm 140 mm 84 mm 10 mm
25 St.
019210 150
10 mm 150 mm 90 mm 7 mm
25 St.
019210 80
10 mm 80 mm 48 mm 7 mm
50 St.
019210 90
10 mm 90 mm 54 mm 7 mm
50 St.
01926 20
6 mm 20 mm 12 mm 4 mm
500 St.
019212 120
12 mm 120 mm 72 mm 8 mm
25 St.
01926 30
6 mm 30 mm 18 mm 4 mm
200 St.
01928 40
8 mm 40 mm 24 mm 5,5 mm
01928 50
8 mm 50 mm 30 mm 5,5 mm
200 St.
01928 60
8 mm 60 mm 36 mm 5,5 mm
100 St.
019210 260
10 mm 260 mm 156 mm 7 mm
25 St.
019212 140
12 mm 140 mm 84 mm 8 mm
25 St.
019212 90
12 mm 90 mm 54 mm 8 mm
25 St.
019216 120
16 mm 120 mm 72 mm 10 mm
25 St.
019216 100
16 mm 100 mm 60 mm 10 mm
25 St.
01928 110
8 mm 110 mm 66 mm 5,5 mm
50 St.
01928 120
8 mm 120 mm 72 mm 5,5 mm
50 St.
01928 130
8 mm 130 mm 78 mm 5,5 mm
50 St.
01928 80
8 mm 80 mm 48 mm 5,5 mm
100 St.
01928 240
8 mm 240 mm 5,5 mm
50 St.
01926 25
6 mm 25 mm 15 mm 4 mm
200 St.
019210 50
10 mm 50 mm 30 mm 7 mm
100 St.
01925 50
5 mm 50 mm 30 mm 3,5 mm
200 St.
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
  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht

  • Je nach Durchmesser muss vorgebohrt werden