Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank - 1
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank
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
Hinweis

Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften