Dichtring Sortiment DIN 7603 Form A 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Dichtring Sortiment DIN 7603 Form A 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 1 Dichtring Sortiment DIN 7603 Form A 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Dichtring Sortiment DIN 7603 Form A 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 1
Dichtring Sortiment DIN 7603 Form A 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring Sortiment DIN 7603 Form A 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Kupfer massiv

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen


Sie werden zur Abdichtung bei statischen Rohrverschraubungen verwendet



Kupferringe können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden



Form A = Flachdichtung



Hitzebeständig bis max. +300°C