Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 / Linsensenkkopf DIN 7983 Verzinkt Sortiment
1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben Linsenkopf DIN7981-C / Blechschrauben Linsensenkkopf DIN 7983-C, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1.500 Teilen
- Je 50 Blechschrauben Linsenkopf 4,8 x 16 / 19 / 22
- Je 50 Blechschrauben Linsensenkkopf 4,8 x 19 / 22 / 25
- Je 100 Blechschrauben Linsenkopf 4,2 x 13 / 16 / 19
- Je 100 Blechschrauben Linsensenkkopf 4,2 x 16 / 19 / 22
- Je 100 Blechschrauben Linsenkopf 3,5 x 9,5 / 13 / 16
- Je 100 Blechschrauben Linsensenkkopf 3,5 x 13 / 16 / 19
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!