Blechschraube Senkkopf DIN 7982 verzinkt Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschraube Senkkopf DIN 7982 verzinkt Sortiment

1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1.Blechschrauben Senkkopf DIN 7982 Form C, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Inhalt: 1.400 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • 50 Blechschrauben 3,9 x 38 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm

  • 50 Blechschrauben 4,2 x 38 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm