Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschraube Senkkopf DIN 7982 verzinkt Sortiment
1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1.Blechschrauben Senkkopf DIN 7982 Form C, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt: 1.400 Teile
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 50 Blechschrauben 3,9 x 38 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 50 Blechschrauben 4,2 x 38 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!