Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Linsenkopfschrauben DIN 7985/ Senkkopfschrauben DIN965 Sortiment
1.625-teilig im System-Koffer 4.4.1. Linsenkopfschrauben DIN 7985 / Senkkopfschrauben DIN 965 Kreuzschlitz H, Festigkeitsklasse 4.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1.625 Teilen
- Je 100 Linsenschrauben M4 x 10 / 16 / 20
- Je 100 Linsenschrauben M5 x 10 / 16
- 75 Linsenschrauben M5 x 20
- 75 Linsenschrauben M6 x 10
- Je 50 Linsenschrauben M6 x 16 / 20
- Je 100 Senkschrauben M4 x 10 / 16 / 20
- Je 100 Senkschrauben M5 x 10 / 16 / 20
- Je 100 Senkschrauben M6 x 10 / 16
- 75 Senkschrauben M6 x 20
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!