Linsenschraube mit Kreuzschlitz H
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 7985, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 7985
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0046010410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046010440
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046010512
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010540
M5 40 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010645
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
0046010414
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046012508
M2,5 8 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046010308
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046010310
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046010312
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
500 St.
0046010316
M3 16 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
0046010320
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046010406
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046010412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046010408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046010420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046010416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046010425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046010430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046010435
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046010450
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046010460
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046010508
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010516
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010510
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010520
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010530
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010525
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046010535
M5 35 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010550
M5 50 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046010610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046010612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046010616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046010620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046010625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046010630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046010640
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046010816
M8 16 mm 16 mm 6 mm
500 St.
0046010820
M8 20 mm 16 mm 6 mm
500 St.
0046010306
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
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
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).