Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank - 1
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank - 2
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Mit ADW2 Zulassung

Hinweis

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).