Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz
Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz - 1
Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz

DIN 95 Messing blank, mit Schlitz

  • Innenantrieb: Schlitz
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
01403 12
3 mm 12 mm 7,2 mm 5,6 mm
200 St.
01403 16
3 mm 16 mm 9,6 mm 5,6 mm
200 St.
01403 20
3 mm 20 mm 12 mm 5,6 mm
200 St.
01403 30
3 mm 30 mm 18 mm 5,6 mm
200 St.
014035 20
3,5 mm 20 mm 12 mm 6,5 mm
200 St.
014035 30
3,5 mm 30 mm 18 mm 6,5 mm
200 St.
014035 25
3,5 mm 25 mm 15 mm 6,5 mm
200 St.
014035 35
3,5 mm 35 mm 21 mm 6,5 mm
200 St.
014035 40
3,5 mm 40 mm 24 mm 6,5 mm
200 St.
01404 30
4 mm 30 mm 18 mm 7,5 mm
200 St.
01404 35
4 mm 35 mm 21 mm 7,5 mm
200 St.
01404 50
4 mm 50 mm 30 mm 7,5 mm
200 St.
01404 40
4 mm 40 mm 24 mm 7,5 mm
200 St.
01405 40
5 mm 40 mm 24 mm 9,2 mm
200 St.
01405 50
5 mm 50 mm 30 mm 9,2 mm
200 St.
01405 60
5 mm 60 mm 36 mm 9,2 mm
200 St.
01405 70
5 mm 70 mm 42 mm 9,2 mm
200 St.
01404 45
4 mm 45 mm 27 mm 7,5 mm
200 St.
01403 25
3 mm 25 mm 15 mm 5,6 mm
200 St.
01405 30
5 mm 30 mm 18 mm 9,2 mm
200 St.