Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz
Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz - 1
Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz

DIN 95 Messing verchromt, mit Schlitz

  • Innenantrieb: Schlitz
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
01464 30
4 mm 30 mm 18 mm 7,5 mm
200 St.
01464 35
4 mm 35 mm 21 mm 7,5 mm
200 St.
01464 45
4 mm 45 mm 27 mm 7,5 mm
200 St.
01464 40
4 mm 40 mm 24 mm 7,5 mm
200 St.
01464 50
4 mm 50 mm 30 mm 7,5 mm
200 St.
01464 60
4 mm 60 mm 36 mm 7,5 mm
200 St.
014645 40
4,5 mm 40 mm 24 mm 8,3 mm
200 St.
01465 40
5 mm 40 mm 24 mm 9,2 mm
200 St.
01465 50
5 mm 50 mm 30 mm 9,2 mm
200 St.
01465 70
5 mm 70 mm 42 mm 9,2 mm
200 St.
01465 60
5 mm 60 mm 36 mm 9,2 mm
200 St.
01466 60
6 mm 60 mm 36 mm 11 mm
100 St.
01466 80
6 mm 80 mm 48 mm 11 mm
100 St.
01466 70
6 mm 70 mm 42 mm 11 mm
100 St.